Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner mit Wandhalter Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW16sw
Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW16sw
Artikel-Nr.:
     C3204-012964
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012964
EAN/GTIN:
     4011240012964
MD22
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner mit 1600 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in schwarz. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus" verhindert den Dauerlauf. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Sicherheits-Wandhalter mit sensorgesteuertem Nachtlicht. Für elektrischen Festanschluss. Mit Sicherheits-Netztrennschalter nach VDE 0720.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Diffusor:
false
Mit Sensor:
false
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
false
Abkühlstufe:
true
Spannungsumschaltung:
ohne
Spannung:
230 V | 240 V
Anschlusswert:
1600 W
Breite:
240 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: electrostar föhn 1600 w, föhn, starmix föhn, Haarföhn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
012933
ab € 67,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.