Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

polySteribox® XL mit Dauerfilter - Sterilisationscontainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3179-41111-0001
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     41111-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Sterilisationscontaine...
Sterilisation Instrumentencontainer
sterilisation instrumentencontainer

Der vorteilhafte Container für sterile Aufbereitung, Transport und Lagerung

Die polySteribox® ist aus semi-transparentem, mechanisch hochstabilem und bis 150°C temperaturbeständigem Kunststoff gefertigt. Sie eignet sich sowohl für das vom Robert-Koch-Institut empfohlene Verfahren der "Dampfsterilisation unter Vakuum" bis 134°C als auch für die Plasma- (Stearrad®) und Gas-Sterilisation mit Formaldehyd/Ethylenoxid bei max 65°C. Deckel und Unterteil schließen bakteriendicht. Das patentierte Verschlusssystem schützt vor ungewolltem Öffnen und garantiert den sicheren Transport. Die Boxen sind platzsparend, gut zu stapeln und damit auch optimal zur Lagerung geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessung:
497 x 122 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Sterilisation, Sterilisationscontainer, Aufbereitung, Container, Sterilgutaufbereitung, polysteribox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
94001-0159
ab € 60,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.