Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 10 Stahlböden 16xMK3Z blau,20xMK3Z rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-9000449844
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000449844
EAN/GTIN:
     4054773018317
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Grund-Regal
Grundregal

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 10 Stahlböden 16xMK3Z blau,20xMK3Z rot

komplett mit Sichtlagerkästen PROMAT · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1300kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
16 x MK3Z blau, 20 x MK3Z rot
Anzahl Fachböden:
10
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.