Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.750kg Hubber.420-1000mm fusshydraulisch PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443408
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443408
EAN/GTIN:
     4053981995298
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Scherenhubtischwagen Trgf.750kg Hubber.420-1000mm fusshydraulisch PROMAT

für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4 Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 147mm · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Hubbereich:
420-1000 mm
Gewicht:
120 kg
Tischflächenbreite:
510 mm
Nutzhub:
580 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Marke:
PROMAT
Tischflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1330 mm
Weitere Suchbegriffe: hub plattformwagen, Hubtisch, Hydrauliktisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,83*
€ 851,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,24*
€ 846,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,00*
€ 785,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,80*
€ 735,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.