Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.500kg Hubber.285-880mm fusshydraulisch PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443407
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443407
EAN/GTIN:
     4053981995281
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Scherenhubtischwagen Trgf.500kg Hubber.285-880mm fusshydraulisch PROMAT

für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4 Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 128mm · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
285-880 mm
Gewicht:
82 kg
Tischflächenbreite:
500 mm
Nutzhub:
595 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Marke:
PROMAT
Tischflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
1093 mm
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, Hubtisch, Hydrauliktisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,29*
€ 777,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,45*
€ 747,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,55*
€ 678,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.