Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA taubenblau VG/PUR PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443355
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443355
EAN/GTIN:
     4015448512141
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen Gabel-L.1150mm Trgf.2500kg STA taubenblau VG/PUR PROMAT

robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion · Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß · Hydrauliksystem wartungsarm · Überlastsicherung · dosierbare Senkgeschwindigkeit · Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Europaletten · Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014 Weitere technische Eigenschaften: · Gabelrollen-Ø: 80mm · Gabelrollenbreite: 70mm · Lenkräder Rad-Ø: 200mm · Lenkräderbreite: 50mm · Gabelrollentyp: tandem · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Hubbereich:
85-200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,54*
€ 456,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 11 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100010
ab € 40,50*
Zubehör
Columbus McKinnon
34527100027
ab € 19,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
034527100027
ab € 20,76*
Zubehör
Columbus McKinnon
192031977
ab € 38,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.