Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Stecknippel Druckluft
>
Artikel
Sortimentsbox 101-tlg.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-8000368997
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
8000368997
EAN/GTIN:
4015448774990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentsbox 101-tlg.PROMAT
mit Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2 · Messing blank · handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Artikeln unserer Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Einstecktüllen und Nippel · die gängigsten Messingkupplungen DN 7,2 sowie die zugehörigen Stecknippel sind in 19 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert · die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden · alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet
Bestückung:
25 Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde: 10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2 15 Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2 15 Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13 15 Einstecktüllen: 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13 15 Nippel mit Außengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2 15 Nippel mit Innengewinde: 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2 1 PTFE-Dichtband
Weitere Informationen:
Inhalt:
101-teilig
Marke:
PROMAT
REACH - SVHC:
ja
... >
Drucklufttechnik
>
Druckluftarmaturen
>
Sortimentssets
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
stecknippel druckluft
,
Druckluftarmatur
,
Druckluftkupplungen
,
Druckluftsortiment
,
Sortimentsboxen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 215,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunststoff-Sortimentsbox Schlauchschellen, reduzierte Bestückung
Riegler
SKBR 400
€ 135,78*
Sonstiges
Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351920
€ 0,85*
Sonstiges
Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 6 PROMAT
PROMAT
4000351918
€ 0,67*
Sonstiges
Einstecktülle MS blk Stecker DN 7,2 LW 9 PROMAT
PROMAT
4000351919
€ 0,67*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 20,95mm PROMAT
PROMAT
4000351911
€ 2,55*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS blk Gew.G 1/4 Zoll 13,16mm PROMAT
PROMAT
4000351909
€ 2,39*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,AG MS blk Gew.G 3/8 Zoll 16,66mm PROMAT
PROMAT
4000351910
€ 2,52*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/2 Zoll 19,17mm PROMAT
PROMAT
4000351914
€ 2,40*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 1/4 Zoll 11,89mm PROMAT
PROMAT
4000351912
€ 2,49*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,IG MS blk Gew.G 3/8 Zoll 15,39mm PROMAT
PROMAT
4000351913
€ 2,53*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 13 PROMAT
PROMAT
4000351917
€ 2,93*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 6 PROMAT
PROMAT
4000351915
€ 2,54*
Sonstiges
Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS blk Schlauchweite LW 9 PROMAT
PROMAT
4000351916
€ 2,68*
Sonstiges
Stecknippel MS blk Stecker DN 7,2 AG G 1/2 Zoll PROMAT
PROMAT
4000351923
€ 1,59*
Sonstiges
Stecknippel MS blk Stecker DN 7,2 AG G 1/4 Zoll PROMAT
PROMAT
4000351921
€ 0,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.