Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rügen Gr.38 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4720000598
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000598
EAN/GTIN:
     4015448670834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Rügen Gr.38 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
für wen?:
Unisex
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 40,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.