Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Innen-B485xT232xH373mm HDPE-Material 32,6l Alu-Rahmen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871666
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871666
EAN/GTIN:
     4015448785583
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer schwarz
hartschalenkoffer

Schalenkoffer Innen-B485xT232xH373mm HDPE-Material 32,6l Alu-Rahmen PROMAT

rollbar · mobiler flugtauglicher Werkzeugkoffer · Schalen aus robustem HDPE-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer · schwarz · 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein Zahlenschloss sorgen für höchste Sicherheit · Bodenschale durch Aluminium-Trennstege variabel unterteilbar · zusätzliches Dokumentenfach im A4 Format · mit Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter Außenmaße: (B x T x H) 495 x 286 x 430 mm · Ausstattung: 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln im Deckel mit 23 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite, herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen Weitere technische Eigenschaften: · Außentiefe: 286mm · Außenhöhe: 430mm · Außenbreite: 495mm · Rahmen: Alu-Rahmen
Weitere Informationen:
Inhalt:
32,6 l
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
232 mm
Innenhöhe:
373 mm
Material:
HDPE-Material
Innenbreite:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.