Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift ZYA D.10mm Kopf-L.20mm Schaft-D.6mm HM Verz.Kreuz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000868643
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000868643
EAN/GTIN:
     4015448419167
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Frässtift ZYA D.10mm Kopf-L.20mm Schaft-D.6mm HM Verz.Kreuz PROMAT

Hartmetall · mit Kreuzverzahnung (nach DIN MX) · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Form:
ZYA
Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Verzahnung:
Kreuz
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidstoff:
Hartmetall
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000868337
ab € 5,12*
Ähnlich
PROMAT
4000868341
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000868339
ab € 7,84*
Ähnlich
PROMAT
4000868343
ab € 6,98*
Ähnlich
PROMAT
4000868335
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000868661
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000868644
ab € 9,05*
Ähnlich
PROMAT
4000868641
ab € 4,25*
Ähnlich
PROMAT
4000868642
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.