Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.2 verstellb.Zinkdruckg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867863
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867863
EAN/GTIN:
     4015448418511
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 2

Windeisen DIN 1814 Gr.2 verstellb.Zinkdruckg.PROMAT

verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten Spannbacken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar · Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Größe:
2
für Vierkant DIN 10:
3,0 - 7,0 mm
für M:
3,5 - 12
für BSW:
5/32 - 1/2 ″
für G:
- 1/8 ″
Gesamtlänge:
280 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867856
ab € 8,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867864
ab € 6,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867865
ab € 8,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867866
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.