| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000867688 Herst.-Nr.: 4000867688 EAN/GTIN: 4015448726340 |
| | |
|
| | |
| Maschinengewindebohrer DIN 371C Univ.M4x0,7mm HSS-Co vap.6H PROMAT HSS-Co · Form C · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4,5mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 371 | Gewinde-Nenn-Ø: | M4 | Steigung: | 0,7 mm | Gesamtlänge: | 63 mm | Gewindelänge: | 8,5 mm | Vierkant: | 3,4 mm | Kernloch-Ø: | 3,3 mm | Typ: | UNIVERSAL | Beschichtung: | vaporisiert | Form: | C | Toleranzfeld: | 6H | Schneidstoff: | HSS-Co | Gewindeart: | M | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer |
| | |
| |