Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B Univ.M20x2,5mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867599
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867599
EAN/GTIN:
     4015448534099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376

Maschinengewindebohrer DIN 376B Univ.M20x2,5mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT

HSS-Co PM · Form B · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
34 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867596
ab € 23,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867591
ab € 12,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867592
ab € 13,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867593
ab € 14,26*
Ähnlich
PROMAT
4000867594
ab € 14,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867595
ab € 18,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867600
ab € 17,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867597
ab € 30,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867598
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.