Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C M8x1,25mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867315
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867315
EAN/GTIN:
     4015448569336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8

Maschinengewindebohrer DIN 371C M8x1,25mm HSS-Co TiN 6H PROMAT

HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
13 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867311
ab € 6,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867312
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000867313
ab € 6,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867314
ab € 6,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867306
ab € 12,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867307
ab € 15,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867308
ab € 18,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867309
ab € 24,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867310
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.