Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.16mm HSS-Co MK2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865763
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865763
EAN/GTIN:
     4015448526001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle

Maschinenreibahle DIN 208 H7 Form B D.16mm HSS-Co MK2 PROMAT

HSS-Co · DIN 208 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidenlänge:
52 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftgröße:
MK2
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 208
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865762
ab € 18,32*
Ähnlich
PROMAT
4000865764
ab € 21,84*
Ähnlich
PROMAT
4000865765
ab € 23,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865766
ab € 25,74*
Ähnlich
PROMAT
4000865767
ab € 34,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865768
ab € 37,21*
Ähnlich
PROMAT
4000865769
ab € 43,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865770
ab € 48,51*
Ähnlich
PROMAT
4000865771
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.