Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.5mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865152
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865152
EAN/GTIN:
     4015448417026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 335c 90grad d.5mm

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.5mm HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,07mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
5 mm
kleiner Ø:
1,5 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 c, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865163
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865162
ab € 3,67*
Ähnlich
PROMAT
4000865164
ab € 4,17*
Ähnlich
PROMAT
4000865151
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865156
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865155
ab € 3,33*
Ähnlich
PROMAT
4000865157
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000865160
ab € 3,46*
Ähnlich
PROMAT
4000865159
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.