Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlochsenker 10-15mm 90Grad HSS-Co PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865148
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865148
EAN/GTIN:
     4015448743187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker

Querlochsenker 10-15mm 90Grad HSS-Co PROMAT

HSS-Co · Senkwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 10mm · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U · Schneidstoff: HSS-Co · Gesamtlänge: 65mm
Weitere Informationen:
Senkbereich:
10-15 mm
Kopf-Ø:
21 mm
Senkwinkel:
90 °
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Senker, Senkwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865145
ab € 5,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865149
ab € 19,98*
Ähnlich
PROMAT
4000865146
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000865150
ab € 32,44*
Ähnlich
PROMAT
4000865147
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.