Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenholzspiralbohrer D.10,0mm Gesamt-L.133mm CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863110
EAN/GTIN:
     4015448445623
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer

Maschinenholzspiralbohrer D.10,0mm Gesamt-L.133mm CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · zylindrischer Schaft · mit durchgehender Hinterfräsung, Zentrierspitze und Vorschneidern Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863112
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000863114
ab € 2,26*
Ähnlich
PROMAT
4000863116
ab € 3,03*
Ähnlich
PROMAT
4000863118
ab € 4,61*
Ähnlich
PROMAT
4000863103
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000863104
ab € 0,68*
Ähnlich
PROMAT
4000863105
ab € 0,80*
Ähnlich
PROMAT
4000863106
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000863108
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.