Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.9,5mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171295
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861793
EAN/GTIN:
     4015448677673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.9,5mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,15mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9,5 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Spirallänge:
40 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,51*
3 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,55*
4 Tage
10
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,9265*
€ 5,1565*
5 Tage
10
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,26*
1 Tag
7
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,15*
€ 5,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 22,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861795
ab € 5,14*
Ähnlich
PROMAT
4000861796
ab € 4,58*
Ähnlich
PROMAT
4000861794
ab € 3,52*
Ähnlich
PROMAT
4000861787
ab € 2,06*
Ähnlich
PROMAT
4000861789
ab € 2,24*
Ähnlich
PROMAT
4000861788
ab € 2,03*
Ähnlich
PROMAT
4000861791
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000861790
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000861792
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.