Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 6539 TypN D.5,6mm VHM TiAlN HA ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860840
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860840
EAN/GTIN:
     4015448608004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer

Spiralbohrer DIN 6539 TypN D.5,6mm VHM TiAlN HA ext.kurz PROMAT

VHM · DIN 6539 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,11mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h7 · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
5,6 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Spirallänge:
28 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 6539
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, din 6539 tialn, bohrer din 6539, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860830
ab € 9,99*
Ähnlich
PROMAT
4000860835
ab € 10,01*
Ähnlich
PROMAT
4000860841
ab € 11,09*
Ähnlich
PROMAT
4000860846
ab € 13,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860847
ab € 15,63*
Ähnlich
PROMAT
4000860848
ab € 15,68*
Ähnlich
PROMAT
4000860849
ab € 15,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860850
ab € 17,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860851
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.