Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000860445-NW
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860445
EAN/GTIN:
     4015448412052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Industriequalität · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
47 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, din 338 4,5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
850
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,417*
€ 0,647*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,65*
2 Tage
595
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,65*
2 Tage
900
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5296*
€ 0,6902*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,647*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,577*
€ 0,687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,547*
€ 0,651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,507*
€ 0,603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,477*
€ 0,568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,417*
€ 0,496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860437
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860438
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860439
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000860441
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860442
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860443
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860444
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860446
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000860440
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.