Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.10,5mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890107
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860201
EAN/GTIN:
     4015448514770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.10,5mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10,5 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, spiralbohrer din 1897 typ n d.10,5mm, din 1897, din 1897 typ n, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,09*
3 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 4,11*
1 Tag
14
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 4,19*
5 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,78*
€ 4,99*
5 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 5,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860207
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000860200
ab € 2,21*
Ähnlich
PROMAT
4000860203
ab € 3,54*
Ähnlich
PROMAT
4000860202
ab € 2,94*
Ähnlich
PROMAT
4000860205
ab € 4,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860204
ab € 4,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860206
ab € 4,91*
Ähnlich
PTG
4000860210
ab € 0,17*
Ähnlich
PTG
4000860211
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.