Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.5mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-927998
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860150
EAN/GTIN:
     4015448422327
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Doppelendbohrer D.5mm HSS Karosseriebohrer PROMAT

(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
16 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Doppelendbohrer, Karosseriebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 5mm, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,66*
4 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,66*
5 Tage
50
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,461*
€ 0,661*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,538*
€ 0,748*
26 Tage
nicht lagernd
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5858*
€ 0,7565*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860130
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860131
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860133
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860129
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860141
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860142
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000860140
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860152
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.