Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,1mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-927991
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860031
EAN/GTIN:
     4015448422143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,1mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,1 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
18 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,61*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,64*
25 Tage
nicht lagernd
140
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5296*
€ 0,6802*
5 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860015
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860010
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860025
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860020
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860032
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860033
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860034
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860035
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860030
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.