Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Drehwerkzeuge
>
Stechdrehwerkzeug
>
Stecheinsatz-Klingenhalter
>
Artikel
Grundhalter GFN GH 20-26 z.Stechleiste GFN-S 26J PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000859040
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000859040
EAN/GTIN:
4015448510062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
Spannschaft für Schneidenträger
Stecheinsatz-Klingenhalter
Grundhalter GFN GH 20-26 z.Stechleiste GFN-S 26J PROMAT
Lieferung inkl. Spannkeil, Spannschrauben und Sechskantschlüssel
Weitere technische Eigenschaften:
· h2: 26mm · b: 20mm · l2: 90mm · h1: 20mm · passend zu: Stechschwert GFN-S 26J · h: 20mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN GH 20-26
Marke:
PROMAT
... >
Wendeplattenwerkzeuge
>
Trägerwerkzeuge für Stechen
>
Abstechhalter für Stechleisten
Weitere Suchbegriffe:
Stechschwerthalter
,
abstechhalter
,
Grundhalter Abstechen
,
Stechwerkzeuge
,
Tiefstechwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Austreiber KV z.Abstechhalter PROMAT
PROMAT
4000859046
ab € 1,15*
Zubehör
Spannschraube SW 5mm M6 Gewinde-L.20mm z.Abstechhalter PROMAT
PROMAT
4000859045
ab € 2,56*
Zubehör
Stechschwert GFN-S 26 J2.2 Schneideinsatz GFN 2.2 PROMAT
PROMAT
4000859050
ab € 55,77*
Zubehör
Stechschwert GFN-S 26 J3.1 Schneideinsatz GFN 3.1 PROMAT
PROMAT
4000859051
ab € 55,59*
Zubehör
Stechschwert GFN-S 26 J4.1 Schneideinsatz GFN 4.1 PROMAT
PROMAT
4000859052
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen