Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.150x100mm m.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858437
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858437
EAN/GTIN:
     4015448530725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel din 875 150 x 100mm
anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.150x100mm m.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · allseitig bearbeitet · geeignet für Prüf- und Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Anschlag
Norm:
DIN 875/I
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858436
ab € 10,85*
Ähnlich
PROMAT
4000858438
ab € 18,08*
Ähnlich
PROMAT
4000858439
ab € 24,31*
Ähnlich
PROMAT
4000858440
ab € 29,16*
Ähnlich
PROMAT
4000858441
ab € 72,41*
Ähnlich
PROMAT
4000858442
ab € 109,32*
Ähnlich
PROMAT
4000858432
ab € 72,59*
Ähnlich
PROMAT
4000858435
ab € 9,74*
Ähnlich
PROMAT
4000858443
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.