Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.200mm Spezialstahl Q.28 x 6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858394
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858394
EAN/GTIN:
     4015448411277
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 200 mm
haarlineal

Haarlineal DIN 874/00 L.200mm Spezialstahl Q.28 x 6mm PROMAT

aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiert Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
28 x 6 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 874/00
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858391
ab € 8,88*
Ähnlich
PROMAT
4000858392
ab € 9,56*
Ähnlich
PROMAT
4000858393
ab € 11,22*
Ähnlich
PROMAT
4000858395
ab € 22,37*
Ähnlich
PROMAT
4000858396
ab € 45,03*
Ähnlich
PROMAT
4000858390
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.