Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.150x100mm o.Anschlag Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858063
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858063
EAN/GTIN:
     4015448778288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel din 875 150 x 100mm
anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.150x100mm o.Anschlag Alu.PROMAT

Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRc 62) · schwarz eloxiert · geeignet für Prüf- und Kontrollarbeiten · mit Hochkantskala, mm-Teilung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Ausführung:
ohne Anschlag
Material:
Aluminium
Eigenschaft:
mit Hochkantskala
Norm:
DIN 875/I
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858068
ab € 6,99*
Ähnlich
PROMAT
4000858062
ab € 6,27*
Ähnlich
PROMAT
4000858069
ab € 10,42*
Ähnlich
PROMAT
4000858070
ab € 13,34*
Ähnlich
PROMAT
4000858064
ab € 12,11*
Ähnlich
PROMAT
4000858065
ab € 13,86*
Ähnlich
PROMAT
4000858066
ab € 20,04*
Ähnlich
PROMAT
4000858067
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000858061
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.