Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwinkel Schenkel-L.150x130 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858032
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858032
EAN/GTIN:
     4015448731665
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel 150 x 130 mm
zentrierwinkel

Zentrierwinkel Schenkel-L.150x130 mm PROMAT

Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · mit mm-Teilung zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150x130 mm
Querschnitt:
190 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858031
ab € 13,83*
Ähnlich
PROMAT
4000858033
ab € 21,55*
Ähnlich
PROMAT
4000858034
ab € 32,28*
Ähnlich
PROMAT
4000858035
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.