Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone D.132mm Segmentanzahl 12 1 1/4 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844209
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844209
EAN/GTIN:
     4015448789390
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Diamantbohrkrone D.132mm Segmentanzahl 12 1 1/4 Zoll PROMAT

für den Einsatz im Stahlbeton mit mittelharten Zuschlägen und geringer bis mittlerer Armierung · nass und bedingt trocken einsetzbar · Nutzlänge 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Segmentanzahl: 12
Weitere Informationen:
Ø:
132 mm
Aufnahme:
1 1/4 ″
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkrone, diamantbohrkrone 132mm, diamant nassbohrkrone, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03642000
ab € 1.836,00*
Sonstiges
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E31000
ab € 803,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.