Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf 125mm f.Beton u.Granit 22,23mm einreihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841437
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841437
EAN/GTIN:
     4015448678922
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm

Diamantschleiftopf 125mm f.Beton u.Granit 22,23mm einreihig PROMAT

für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Ausführung:
einreihig
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
12250 U/ min-¹
Marke:
PROMAT
Einsatzgebiet:
für Beton und Granit
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841435
ab € 16,70*
Ähnlich
PROMAT
4000841436
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.