Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe INOX D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000841241-NW
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841241
EAN/GTIN:
     4015448544753
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe INOX D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT

hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
INOX
Gebinde:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115x1,0x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
2100
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,428*
€ 0,628*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,63*
1 Tag
2345
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,43*
€ 0,63*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4472*
€ 0,6572*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,628*
€ 0,747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,588*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,558*
€ 0,664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,518*
€ 0,616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,478*
€ 0,569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,428*
€ 0,509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841243
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000841244
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841242
ab € 0,40*
Ähnlich
PROMAT
4000841245
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000841246
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.