Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter ER 32 D.50mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833996
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833996
EAN/GTIN:
     4015448564478
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter

Spannmutter ER 32 D.50mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT

Standardausführung mit Exzenterring · für Spannzangenfutter ER · nach DIN 6499 · gewuchtete Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · D: 50mm · Gewinde: M40 x 1,5 · Ausführung: mit Exzenterring · passend zu: Spannzangenfutter ER · für Abmessung: ER 32
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmmutter m40x1.5, klemmmutter, spannmutter er32, ER Spannmutter, ER Spannmuttern, ER-Spannmutter, ER-Spannmuttern, Spannmuttern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000833998
ab € 21,34*
Ähnlich
PROMAT
4000833993
ab € 12,19*
Ähnlich
PROMAT
4000833994
ab € 12,22*
Ähnlich
PROMAT
4000833999
ab € 22,49*
Ähnlich
PROMAT
4000833995
ab € 12,24*
Ähnlich
PROMAT
4000833997
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.