Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.20mm HSK-A63 A.-L.80mm m.IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833842
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833842
EAN/GTIN:
     4015448562986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
flächenspannfutter din 69893

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.20mm HSK-A63 A.-L.80mm m.IK PROMAT

mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit seitlichen Kühlkanälen für Werkzeuge mit Zylinderschaft · und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 80mm · D: 52mm · Spann-Ø d: 20mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
20 mm
Auskraglänge:
80 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,90*
Zubehör
k.A.
ab € 5,76*
Zubehör
k.A.
ab € 10,47*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,80*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,57*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
A63.701
ab € 14,30*
Zubehör
k.A.
ab € 17,24*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.