Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.80mm m.IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833840
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833840
EAN/GTIN:
     4015448562962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
flächenspannfutter din 69893

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.80mm m.IK PROMAT

mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · mit seitlichen Kühlkanälen für Werkzeuge mit Zylinderschaft · und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 80mm · D: 48mm · Spann-Ø d: 16mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
80 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 14,73*
Zubehör
k.A.
ab € 5,75*
Zubehör
k.A.
ab € 10,55*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,83*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,57*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 24,21*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
A63.701
ab € 14,38*
Zubehör
k.A.
ab € 17,32*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.