Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-D.32mm SK40 A.-L.60mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833801
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833801
EAN/GTIN:
     4015448562573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69871
Kombi-Dorne DIN 69871
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871
Aufsteckdorn DIN 69871

Kombiaufsteckfräsdorn DIN 69871AD/B Spann-D.32mm SK40 A.-L.60mm PROMAT

mit Steilkegel DIN 69871 Form AD/B · zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut · einsatzgehärtet und geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · A: 60mm · D: 58mm · Spann-Ø d: 32mm · L: 24mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
32 mm
Auskraglänge:
60 mm
Form:
AD/B
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn DIN 69871, Aufsteckfräserdorn DIN 69871, Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871, Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckdorn din 69871 sk40, kombi-aufsteckfräserdorne din 69871, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräsdorn, Kombi-Aufsteckfräserdorn, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,57*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,32*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,80*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 4,08*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.