Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832390
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832390
EAN/GTIN:
     4015448512646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
flächenspannfutter din 69893

Flächenspannfutter DIN 69893A Weldon Spann-D.16mm HSK-A63 A.-L.80mm PROMAT

(Weldon) · mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 80mm · D: 48mm · Spann-Ø d: 16mm · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
80 mm
Form:
A
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 14,73*
Zubehör
k.A.
ab € 5,75*
Zubehör
k.A.
ab € 10,55*
Zubehör
PROMAT
4000832712
ab € 4,83*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 14,57*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 24,21*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
A63.701
ab € 14,38*
Zubehör
k.A.
ab € 17,32*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.