Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Spann-D.1-10mm 3/8Zoll-24mm f.Re.-/Li.-Lauf PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832004
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832004
EAN/GTIN:
     4015448746331
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 1-10 mm
schnellspannbohrfutter

Schnellspannbohrfutter Spann-D.1-10mm 3/8Zoll-24mm f.Re.-/Li.-Lauf PROMAT

selbstspannend · für Akkuschrauber, Akku-Bohrmaschinen, Netz-Bohrmaschinen · geringes Gewicht · gute Spannkraft · gute Rundlaufgenauigkeit · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1-10 mm
Aufnahme:
3/8″ - 24 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/8", Bohrfutter, Genauigkeits-Schnellspannbohrfutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832006
ab € 17,67*
Ähnlich
PROMAT
4000832052
ab € 40,57*
Ähnlich
PROMAT
4000832051
ab € 34,47*
Ähnlich
PROMAT
4000832053
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.