Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.160mm Spann-W.225mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830273
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830273
EAN/GTIN:
     4015448491811
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Backen-B.160mm Spann-W.225mm m.Rohrsp.-B.PROMAT

mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 25kg · Lochabstand: 164mm · Bohrungs-Ø: 15,0mm · Amboss Größe (axb): 120 x 105mm · Gesamtlänge: 566mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
118 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, Rohrspannbacken, parallel-schraubstock 25kg, parallel schraubstock, rohrspannbacken 160mm, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 31,51*
Zubehör
PROMAT
4000830277
ab € 32,12*
Zubehör
PROMAT
4000830280
ab € 128,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.