Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.125mm VDE isol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828028
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828028
EAN/GTIN:
     4015448735953
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.5,5mm Klingen-L.125mm VDE isol.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900 · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · Schneide phosphatiert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichnung: VDE isoliert
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, schlitz vde schraubendreher, Elektrikerwerkzeug, Isolierter Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE isolierte Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00820
ab € 2,99*
Sonstiges
Wiha
00821
ab € 2,82*
Sonstiges
Wiha
00822
ab € 3,03*
Sonstiges
Wiha
00823
ab € 3,87*
Sonstiges
Wiha
00824
ab € 4,62*
Sonstiges
Wiha
00826
ab € 4,91*
Sonstiges
Wiha
00829
ab € 5,61*
Sonstiges
Wiha
00830
ab € 6,54*
Sonstiges
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Sonstiges
Wera
05006105001
ab € 2,80*
Sonstiges
Wera
05006110001
ab € 3,20*
Sonstiges
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Sonstiges
Wera
05006120001
ab € 4,20*
Sonstiges
Wera
05006125001
ab € 5,59*
Sonstiges
Wera
05006130001
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.