Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.6,5mm Klingen-L.125mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827031
EAN/GTIN:
     4015448735175
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher Schneiden-B.6,5mm Klingen-L.125mm 3K-Griff 6-KT.-Kl./Ans.PROMAT

mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · 6kant-Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6,5 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Klingen-Ø:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827033
ab € 5,37*
Ähnlich
PROMAT
4000827025
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000827020
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,93*
Ähnlich
PROMAT
4000827021
ab € 2,53*
Ähnlich
PROMAT
4000827023
ab € 2,94*
Ähnlich
PROMAT
4000827032
ab € 4,06*
Ähnlich
PROMAT
4000827024
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.