Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Gr.T 25 Schenkel-L.60x20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000825510
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825510
EAN/GTIN:
     4015448404972
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Winkelschraubendreher Gr.T 25 Schenkel-L.60x20mm PROMAT

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · S2-Stahl · matt verchromt · abgewinkelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: S2-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Schenkellänge:
60 x 20 mm
für Schrauben:
M5
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825507
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000825508
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000825509
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000825512
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000825513
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.