Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel Ausf.leichte Ausführung,m.Stiel Zinken-L.280mm 1130mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000818564
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818564
EAN/GTIN:
     4015448480495
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Spatengabel Ausf.leichte Ausführung,m.Stiel Zinken-L.280mm 1130mm PROMAT

Schienenzwinge · leichte Ausführung · vier Bajonettzinken · Gesamtlänge 1130 mm · Eschen-T-Stiel 850 mm, Ø 36 mm
Weitere Informationen:
Zinkenlänge:
280 mm
Ausführung:
leichte Ausführung, m. Stiel
Marke:
PROMAT
Gesamtlänge:
1130 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.