Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft 6-KT 11,0mm m.Zentrierbohrer Lochsägen 32-152mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814641
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814641
EAN/GTIN:
     4015448423539
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer

Aufnahmeschaft 6-KT 11,0mm m.Zentrierbohrer Lochsägen 32-152mm PROMAT

die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem 6,35 mm (1/4")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers
Weitere Informationen:
Aufnahme:
6-KT 11,0 mm
Ausführung:
mit Zentrierbohrer
Marke:
PROMAT
passend zu:
Lochsägen 32 - 152 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, führungsbohrer lochsäge, lochsäge, Adapter für Lochsägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000814639
ab € 0,68*
Zubehör
PROMAT
4000800239
ab € 1,48*
Zubehör
PROMAT
4000814642
ab € 0,53*
Zubehör
PROMAT
4000800240
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.