Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Blatt-L.350mm 8 ZpZ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814232
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814232
EAN/GTIN:
     4015448402510
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz holzgriff

Handsäge Blatt-L.350mm 8 ZpZ PROMAT

Blatt aus Elektrostahl · geschränkt und geschärft · Holzgriff naturfarbig lackiert · mit 2 vernickelten Nieten · mit geschlossenem Griff Weitere technische Eigenschaften: · Variante: aus Elektrostahl
Weitere Informationen:
Blattlänge:
350 mm
Zähne per Zoll:
8
Zahnteilung:
3 mm
Griff:
Holzgriff
einsetzbar für:
Holz / Kunststoff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 350mm, Handsägen, Sägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814233
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000814234
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.