Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohrschere 0-50mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812669
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812669
EAN/GTIN:
     4015448558569
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

Kunststoffrohrschere 0-50mm PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC PROMAT

zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC, PVDF · leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimaler Anwendungskraft durch verbesserte Kraftübertragung · sofortiger Klingenwechsel ohne Werkzeug · aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust · Inox-Klinge (Made in Solingen/Germany) von höchster Qualität und Lebensdauer mit optimaler Schneidgeometrie und antihaftbeschichteter Oberfläche · Klinge geschützt im Körper - vermeidet Beschädigungen der Schneide und Verletzungen des Anwenders Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PB/PVDF/MLP/MSR/VPE/CPVC/PVC · Ausführung: Einhand-Schnellrückzug der Klinge · Gehäuse: Magnesium-Druckguss
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
0 - 50 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
0 - 2 ″
für Rohre mm:
0 - 50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, abstech- und anfasgerät, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4000812670
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.