| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000806022 Herst.-Nr.: 4000806022 EAN/GTIN: 4015448919988 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneidzeugsatz M3-M12 52-tlg.HSS Ku.-Koffer PROMAT HSS · M3 - M12 · bestehend aus: je 1 Stück Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4. M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Führung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2 je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm je 1 Stück Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre inklusive Handbuch Gewindeschneiden Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 52-teilig · Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | Verpackung: | Kunststoffkoffer | für Gewinde: | M3-M12 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |