Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Gr.L schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000379342
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000379342
EAN/GTIN:
     4015448719960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke schwarz gr. l

Softshelljacke Gr.L schwarz PROMAT

Material: 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · winddicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · abtrennbare Kapuze · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Marke:
PROMAT
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke l, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000379341
ab € 20,64*
Ähnlich
PROMAT
4000379343
ab € 20,73*
Ähnlich
PROMAT
4000379344
ab € 20,72*
Ähnlich
PROMAT
4000379345
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.