| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000370253 Herst.-Nr.: 4000370253 EAN/GTIN: 4015448732167 |
| | |
|
| | |
| Gehörschutz ProCap EN 352-3 SNR 29 dB PA PROMAT hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · 30-mm Adapter – Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation · ergonomische Kapseln · lange tragbar · hoher Dämmwert EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 27dB · M-Wert: 23dB · H-Wert: 29dB · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kapselfarbe: | schwarz/gelb | Marke: | PROMAT | SNR: | 29 dB | Norm: | EN 352-3 | PSA-Kategorie: | III | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |