Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreiniger 500 ml Sprühflasche PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355720
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355720
EAN/GTIN:
     4015448551980
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 500ml
fensterputzmittel

Glasreiniger 500 ml Sprühflasche PROMAT chemicals

reinigt alle gläsernen Flächen von Verschmutzungen aller Art, selbst ölige, fettige Reste werden rückstandsfrei entfernt · für alle abwaschbaren Oberflächen · auch für Kunststoffoberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühflasche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
33.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - UFI-Nummer:
Q6D0-10TY-A002-SEGN
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, NOW, Oberflächenreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsschaum, Schaum
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517903
ab € 3,18*
Ähnlich
PROMAT
4000355722
ab € 7,03*
Ähnlich
Buzil
01670393
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.